Referenzen
SKF:25X35X6 HMS5 RG
Rubix:827695
Hersteller:515873
EAN:7316572548707

Produktdetails : 25X35X6 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen