Referenzen
SKF:24X47X7 HMS5 V
Rubix:827728
Hersteller:516126
EAN:7316572543634

Produktdetails : 24X47X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
