Referenzen
SKF:23X40X10 HMS5 RG
Rubix:827777
Hersteller:516418
EAN:7316572549056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 23X40X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage