Referenzen
SKF:20X32X6 HMS5 RG
Rubix:1418461
Hersteller:517710

Produktdetails : 20X32X6 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
