Referenzen
SKF:15X26X7 HMS5 V
Rubix:828295
Hersteller:520401
EAN:7316572264454

Produktdetails : 15X26X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
