Referenzen
SKF:7413
Rubix:825744
Hersteller:505762
EAN:0085311005500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26,97 mm |
| Breite | 4,78 mm |
Produktdetails : 7413 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 26,97 mm |
| Breite | 4,78 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage