Referenzen
SKF:42573
Rubix:826538
Hersteller:511106
EAN:0085311035187


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,08 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 42573 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 172,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 146,08 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage