Referenzen
SKF:34282
Rubix:827095
Hersteller:513353
EAN:0085311031929


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 87,33 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,32 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 34282 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 87,33 mm |
| Außendurchmesser | 114,32 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen