Referenzen
SKF:28745
Rubix:827398
Hersteller:514747
EAN:0085311029209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98,45 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 28745 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
| Außendurchmesser | 98,45 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage