Referenzen
SKF:16422
Rubix:828185
Hersteller:519460
EAN:0085311017138


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 16422 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage