Referenzen
SKF:17374
Rubix:828123
Hersteller:518998
EAN:0085311018463


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,55 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 17374 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 63,55 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen