Referenzen
SKF:26186
Rubix:827515
Hersteller:515336
EAN:0085311027731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 26186 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen