Referenzen
SKF:25661
Rubix:827543
Hersteller:515515
EAN:0085311027526


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,02 mm |
| Breite | 11,91 mm |
Produktdetails : 25661 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65,1 mm |
| Außendurchmesser | 92,02 mm |
| Breite | 11,91 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage