150X180X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN RMVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67069508
Rubix:30952
Hersteller:67069508
150X180X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 150X180X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht242 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite15 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
30,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
30,22 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
25,57 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
21,65 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
20,46 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
18,30 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
17,15 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
15,16 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
14,15 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,14 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std