Referenzen
SKF:19229
Rubix:392135
Hersteller:518074
EAN:0085311021241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 66,68 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 19229 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,23 mm |
| Außendurchmesser | 66,68 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen