Referenzen
SKF:13651
Rubix:825433
Hersteller:483083
EAN:0085311501057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54,07 mm |
| Breite | 8 mm |
Produktdetails : 13651 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,92 mm |
| Außendurchmesser | 54,07 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen