Referenzen
SKF:12614
Rubix:828439
Hersteller:521692
EAN:0085311011495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,3 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 12614 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 60,3 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen