Referenzen
SKF:7572
Rubix:825686
Hersteller:505618
EAN:0085311005876


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38,07 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 7572 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 38,07 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen