Referenzen
SKF:40X68X8 CRW1 R
Rubix:826667
Hersteller:512000
EAN:0085311016261

Produktdetails : 40X68X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
