Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67180148
Rubix:3207808
Hersteller:67180148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 360X400X20 WA NIF FKM 80 Wellendichtring
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,86 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar