Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67056805
Rubix:499315
Hersteller:67056805


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 47.62X69.85X12.7 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 47,62 mm |
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar