Referenzen
SKF:50X90X8 CRW1 R
Rubix:826208
Hersteller:509787
EAN:0085311021982

Produktdetails : 50X90X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
