Referenzen
SKF:40X72X8 CRW1 R
Rubix:826651
Hersteller:511976
EAN:0085311016285

Produktdetails : 40X72X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
