Referenzen
SKF:40X55X8 CRW1 V
Rubix:826737
Hersteller:512102
EAN:0085311016148

Produktdetails : 40X55X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
