Referenzen
SKF:19886
Rubix:828000
Hersteller:517862
EAN:0085311022453


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 19886 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage