12X32X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413647
Rubix:27627
Hersteller:40413647
12X32X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12X32X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
32,52 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
27,32 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
24,50 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
22,30 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
20,20 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
18,04 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
15,19 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
13,03 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen