Referenzen
SKF:17X35X7 CRW1 R
Rubix:828151
Hersteller:519229
EAN:0085311004886

Produktdetails : 17X35X7 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
