Referenzen
SKF:16719
Rubix:828179
Hersteller:519346
EAN:0085311017596


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,55 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 16719 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42,88 mm |
| Außendurchmesser | 63,55 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen