Referenzen
SKF:13538
Rubix:828400
Hersteller:521219
EAN:0085311012553


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : 13538 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage