Referenzen
SKF:13514
Rubix:828405
Hersteller:521229
EAN:0085311012478


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,45 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 13514 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Außendurchmesser | 44,45 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen