Referenzen
SKF:11907
Rubix:828531
Hersteller:522281
EAN:0085311010733


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53,98 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 11907 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
| Außendurchmesser | 53,98 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage