Referenzen
SKF:11585
Rubix:217931
Hersteller:522414
EAN:0085311010078


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,63 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 11585 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
| Außendurchmesser | 47,63 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage