Referenzen
SKF:11224
Rubix:825440
Hersteller:502791
EAN:0085311497848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 11224 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage