V 55 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 55 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67056950
Rubix:37326
Hersteller:67056950
V 55 A FKM 60 V-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser49 mm
Außendurchmesser59 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 55 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser49 mm
Außendurchmesser59 mm
Breite9 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,88 exkl. MwSt.
/ Stück
5,81 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
4,88 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,10 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,65 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,32 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,09 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,85 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,62 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,56 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,52 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std