Referenzen
SKF:10581
Rubix:828597
Hersteller:522983
EAN:0085311008853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,65 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 10581 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Außendurchmesser | 39,65 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage