3210012470 Weitspannregal verz. GF 1400x1050x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verz. GF 1400x1050x2500 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002442
Rubix:1097562
EAN:4026212058130





Technische Zusammenfassung
| Modell | mini-rack grundregal gf 1400x1050x2500 spanplatten |
|---|---|
| Breite | 1400 mm |
Produktdetails : 3210012470 Weitspannregal verz. GF 1400x1050x2500 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack grundregal gf 1400x1050x2500 spanplatten |
|---|---|
| Breite | 1400 mm |
| Länge | 1050 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt; spanplattenböden (natur) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
794,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
945,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage