3210008035 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x600 mm gr
Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x600 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001848
Rubix:1097573
EAN:4026212087994



Produktdetails : 3210008035 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x600 mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 230 gf |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
479,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
