3210000790 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x300mm 6Böd verz
Steckregalsystem - Anbauregal
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003132
Rubix:1100471
EAN:4004514202710




Produktdetails : 3210000790 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x300mm 6Böd verz
Produkteigenschaften:
• Ausführung: Anbauregal
• Maße BxTxH: 1000x300x2500 mm
• Anzahl Böden: 6
• Feldlast 150 kg: 1,7 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar
Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
• Ausführung: Anbauregal
• Maße BxTxH: 1000x300x2500 mm
• Anzahl Böden: 6
• Feldlast 150 kg: 1,7 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar
Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus150 - Anbauregal, 150 kg, 2500x1000x300 mm
Anwendungen
Ideal für Regalzeilen Rücken an Rücken (Kreuzstreben-Variante), von beiden Seiten frei zugängliche Regalzeilen oder durchgehende Lagerung von langem Lagergut (Längenriegel-Variante).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multiplus150 |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
