3210012915 Weitspannregal verz. AF 2200x800x3000 mm Stahlp.
Weitspannregal verz. AF 2200x800x3000 mm Stahlp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002525
Rubix:1097823
EAN:4026212058826




Produktdetails : 3210012915 Weitspannregal verz. AF 2200x800x3000 mm Stahlp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack af |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 2200 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.107,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.318,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
