3210000760 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz

Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003114
Rubix:1009990
EAN:4004514222350
3210000760 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz

Produktdetails : 3210000760 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz


Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 150 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
198,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage