3210015400 Kragarmregal ATLAS ST L2750mm doppelseitig
Kragarmregal ATLAS ST L2750mm doppelseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900018846
Rubix:1010349
EAN:4026212275421




Produktdetails : 3210015400 Kragarmregal ATLAS ST L2750mm doppelseitig
Kragarmregal META ATLAS ST, doppelseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ständerhöhe: 2000 mm • Traglast Arm/Ständer: 200 bis 7200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1350 mm • Kragarmlänge zweiseitig: 2x 500 mm • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 5 Lieferung: Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel. Optionale Fußverankerung möglich. Transportgerecht zerlegt. Planungshinweis: Gesamtlänge: Länge + 55 mm. Gesamttiefe: 1150 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | atlas st |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2700 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.334,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.588,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
