• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039100 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k

    3210039100 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185243
    Rubix:3248293
    brand logo

    Produktdetails : 3210039100 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    391,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    466,42 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610009870 Regal FlexWall VFW282KG B800xT400xH748 mm 2 OH 2 Schubladen3210015450 Langgutregal ATLAS ST L5400mm doppelseitig3210007250 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x300mm gra3210000025 Steckregal Grundfeld 200x100x40cm FORMAT3210006880 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x400 mm vzk3210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück3210004475 Steckregal dop. GR 250 kg 2500x1000x2x400mm verz.3210011700 Weitspannregal W100 GR 3000x2140x1000 mm Stahlb.3210011155 Zusatzebene für Z1 Regal 2450x621 m.Spanplatte3210004235 Eckregal Anbaufeld 7035 2000x1000x300, 5FB3210015945 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.M3610004510 Steckregal COMPACT AF 2500x1000x300grau3210008655 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x300 mm vzk3210004100 Zusatzfachboden vzk 1000x400, 100kg3210004295 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap