3210010735 Weitspannregal AR 2500x2500x500mm Spanplat.
Weitspannregal AR 2500x2500x500mm Spanplat.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003401
Rubix:1100483
EAN:4004514201256
Produktdetails : 3210010735 Weitspannregal AR 2500x2500x500mm Spanplat.
Weitspann-Komplettregal mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Spanplatten • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage