• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015205 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF

    3210015205 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015205
    Rubix:2989207
    brand logo

    Produktdetails : 3210015205 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    886,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.054,34 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210007570 Zusatzboden CLIP 230 1300x800 230 kg gr3210012305 Weitspannregal verz. AF 1800x1050x2200 mm Spanp.3210010420 Weitspannregal GR 2000x1500x600mm Spanplat.3210009215 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x600mm verz3210012660 Weitspannregal verz. AF 1800x800x2500 mm Stahlp.3210007075 Steckregal S3 230 GF 2000x1000x300 mm vzk3210010360 Zusatzebene WS-Regal 1500x600 mm Stahlboden3610004490 Steckregal COMPACT AF 2200x750x300 grau3210015415 Kragarmregal ATLAS ST L6750mm doppelseitig3210009405 Fachteiler freistehend T500 x H140 mm verzinkt3210007190 Fachboden MS 230 CLIP 1000x600 mm verz.3210014375 Spanplattenboden 2225x1100x383210012900 Weitspannregal verz. AF 1800x800x3000 mm Stahlp.3210004065 Eckregal lichtgrau 2500x1000x500, 12FB3210009490 Fachteiler durchgehend T600xH200 mm verzinkt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap