Referenzen
C+P Möbelsysteme:8052-000S10000
Rubix:3710533
Hersteller:8052-000S10000
EAN:4025314600711
Produktdetails : 8052-000S10000 Sitzbank Basic, 420x1960x350mm, 7021
Sitzbank Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich,
Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1960 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1960 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort |
| + | Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung |
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1960 mm |
|---|---|
| Höhe | 420 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


