K1218.1000200200 Wechselpalette für Nullpunktspannsystem, Form:A, Alu
WECHSELPALETTE FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME, FORM:A ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1218.1000200200
Rubix:2055316
Hersteller:K1218.1000200200
EAN:4059245315567



Dokumente
Produktdetails : K1218.1000200200 Wechselpalette für Nullpunktspannsystem, Form:A, Alu
Werkstoff: Hochfestes Aluminium. Bestellbeispiel: K1218.1000200200 Hinweis: Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten. Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen. Auf Anfrage: Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Werkstoff: Hochfestes Aluminium. Bestellbeispiel: K1218.1000200200 Hinweis: Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten. Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen. Auf Anfrage: Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Stärke | 25 mm |
| Modell | k1218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage