K1556.125400 Grundplatte, Einsatzstahl

GRUNDPLATTE, EINSATZSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1556.125400
Rubix:3727327
Hersteller:K1556.125400
EAN:4059245499106
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K1556.125400 Grundplatte, Einsatzstahl


Die Grundplatten haben eine vielseitige Anbindungsmöglichkeiten. Über die Passnuten an der Unterseite kann mittels Passnutensteinen direkt auf dem Maschinentisch ausgerichtet werden. Eine Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 50 mm ist ebenfalls möglich. Am seitlichen Absatz können Spannpratzen oder seperate Spannmittel angewendet werden. Ebenfalls ist die Grundplatte passend für alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200 mm. Eine weitere Möglichkeit der Ausrichtung ist die integrierte Mittenbohrung. Hierbei wird über einen spezifischen Mittenbolzen auf dem Maschinentisch zentrisch ausgerichtet. Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1556.125400 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Verwendung: Passend für T-Nutentische, Grundelemente mit Rasterbohrungen und Nullpunkt-Spannsysteme.
Die Grundplatten haben eine vielseitige Anbindungsmöglichkeiten. Über die Passnuten an der Unterseite kann mittels Passnutensteinen direkt auf dem Maschinentisch ausgerichtet werden. Eine Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 50 mm ist ebenfalls möglich. Am seitlichen Absatz können Spannpratzen oder seperate Spannmittel angewendet werden. Ebenfalls ist die Grundplatte passend für alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200 mm. Eine weitere Möglichkeit der Ausrichtung ist die integrierte Mittenbohrung. Hierbei wird über einen spezifischen Mittenbolzen auf dem Maschinentisch zentrisch ausgerichtet. Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1556.125400 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Verwendung: Passend für T-Nutentische, Grundelemente mit Rasterbohrungen und Nullpunkt-Spannsysteme.

Technische Informationen


Attribute
Farbefarblos
Stärke53 mm
Modellk1556
1.096,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.305,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage