K0806.1004040 Palette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, Form:A
PALETTE M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0806.1004040
Rubix:3725877
Hersteller:K0806.1004040
EAN:4059245493043



Dokumente
Produktdetails : K0806.1004040 Palette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, Form:A
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.1004040 Hinweis: Paletten mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.1004040 Hinweis: Paletten mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Stärke | 50 mm |
| Modell | k0806 |
| Werkstoff | gjl300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
942,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.121,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage