K1532.31430050 Grundplatte mit T-Nut, rund, Form:C
GRUNDPLATTE MIT T-NUT, RUND, FORM:C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1532.31430050
Rubix:3727238
Hersteller:K1532.31430050
EAN:4059245495894



Dokumente
Produktdetails : K1532.31430050 Grundplatte mit T-Nut, rund, Form:C
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1532.31430050 Hinweis: Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch. Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1532.31430050 Hinweis: Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch. Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Stärke | 50 mm |
| Modell | k1532 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
942,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.121,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage