189A.17CPE Rundzange 170 mm

2mm Rundzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:189A.17CPE
Rubix:2167423
EAN:3662424087394
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformrund
Länge der Backen41 mm
Länge170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 189A.17CPE Rundzange 170 mm


Die Rundzange Facom 189A.17CPE ist ein professionelles Umformwerkzeug für Drähte und kleine Bauteile. Sie eignet sich zum Herstellen von Schlaufen, Biegungen und Ringen – sowohl in der Werkstatt als auch im Außeneinsatz auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Die runden Backen mit feiner Innenverzahnung halten den Draht sicher und verhindern ein Abrutschen. Der um 15° abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang zu engen Arbeitsbereichen und sorgt für eine präzise Führung beim Biegen. Die überarbeitete Kopfgeometrie reduziert Spannungs- und Belastungsspitzen beim Greifen. Die Konstruktion aus Kohlenstoffstahl ist für wiederholte mechanische Belastungen ausgelegt. Die chemikalienbeständigen Bi-Material-Griffe bieten einen sicheren Halt und hohen Bedienkomfort. Eine abnehmbare Rückholfeder unterstützt schnelle, gleichmäßige Arbeitsabläufe. Der integrierte Befestigungsring ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und verlängert die Nennlänge um 10 mm.

Spezifikationen:
• Abgewinkelte Backen: 15°
• Backenstärke: 4 mm
• Griffausführung: Bi-Material
• Zangentyp: Rundzange / Halbrunde Backen
• Geeignete Materialien: Kohlenstoffstahl
• Sicherung für Arbeiten in der Höhe: ja
• Befestigungsring: +10 mm zur Nennlänge

Stärken

• Sicherer Drahtgriff dank innenliegender Verzahnung
• Exakte Führung für gleichmäßige und saubere Biegeradien
• Reduzierter Kraftaufwand durch optimierte Niet- und Backenkinematik
• Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch abnehmbare Rückholfeder
• Erhöhte Sicherheit bei Höhenarbeiten durch integrierten Befestigungspunkt
• Dauerhafter Komfort durch chemikalienresistente Bi-Material-Griffe
• Hohe Belastbarkeit dank Kohlenstoffstahl und verstärktem Zangenkopf

Anwendungen

• Herstellung von Schlaufen, Biegungen und Ringen aus Metalldraht
• Präzisionsarbeiten in Elektronik und Feinmechanik
• Handhabung kleiner Bauteile in Montage- und Fertigungswerkstätten
• Montage-, Justage- und Wartungsarbeiten in der industriellen Instandhaltung
• Arbeiten in der Höhe oder in schwer zugänglichen Bereichen mit Sicherungsring
• Reparatur und Wartung mechanischer und elektrischer Anlagen
• Einsatz in Prototypenbau, Schmuckherstellung und handwerklichen Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht135 g
Backenformrund
Länge der Backen41 mm
Länge170 mm
Durchmesser2 mm
Schnittleistung18 mm
Gewicht135 g
4 mm
170 mm
25,30 exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen